Aperçu
Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM BCF 1-1/4 SB
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Bague non métallique Joint d’étanchéité à trou hexagonal LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementBague
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1.2500 po
- Largeur du rouleau0.7500 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.5000 po
- Type de goujonCF - Goujon standard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage1/2-20
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantBCF 1 1/4 SB
- Numéro CUP du fabricant726166034863
- CUP_NON726166034863
- Poids0.25 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité