Aperçu
Description du fabricant
LHSSE 4 BRG SPHÉRIQUE
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Diamètre extérieur0.6563 po
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable
- Matériau de l’anneau intérieurAcier chromé
- Largeur de la bague intérieure0.343 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.2500 po
- GradePrécision
- Matériel de courseTissu PTFE
- Capacité de charge statique radiale4900 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Poids0.02 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité