Motion
LHSSE-7
Roulement sphérique lisse - 0.4375 po de diamètre, 0.9063 po de diamètre extérieur, 0.437 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100340
N° MFRLHSSE-7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.4375 po de diamètre, 0.9063 po de diamètre extérieur, 0.437 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100340
N° MFRLHSSE-7
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LHSSE 7 BRG SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Diamètre extérieur
    0.9063 po
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4370 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3430 po
  • Grade
    Précision
  • Matériel de course
    Tissu PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    10200 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Série
    LHSSE
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781711480304
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif