Aperçu
Description du fabricant
LHSA 8L BRG
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filM8
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Plage de température de fonctionnement- 20°C à + 80 °C
- Diamètre de la tête24 mm
- Hauteur totale48 mm
- SérieLHSA
- CUP_NON4549557036224
- Catalogue du fabricant
- Poids0.14 lb
- Diamètre extérieur maximal24 mm
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM8x1.25
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature