Motion
RC-081208-FS

JTEKT Koyo (NRB)
RC-081208-FS

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Embrayage à rouleaux, 1/2 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00100384
N° MFRRC-081208-FS
Prix35.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
RC-081208-FS

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Embrayage à rouleaux, 1/2 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00100384
N° MFRRC-081208-FS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RC 081208-FS BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Ensemble d'embrayage de rouleau et de roulement
  • Type de coupelle dessinée
    Embrayage à rouleaux
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    POM
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Couple
    78.3 po
  • Matériau du ressort d’embrayage de rouleau
    Acier inoxydable
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    RC-FS
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Type d’alésage
    Droit
  • CUP_NON
    605790193088
  • Poids
    0.001 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif