Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur1.1875 po
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable
- Matériau de l’anneau intérieurAcier chromé
- Largeur de la bague intérieure5/8 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.5000 po
- GradePrécision
- Matériel de courseTissu PTFE
- Capacité de charge statique radiale21000 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Poids0.11 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques