1801004000
Palier lisse sphérique 1801004000 - Alésage 0.6250 po, diamètre extérieur 1.1875 po, largeur de bague intérieure 0,6250 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100422
N° MFR1801004000
Prix89.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique 1801004000 - Alésage 0.6250 po, diamètre extérieur 1.1875 po, largeur de bague intérieure 0,6250 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100422
N° MFR1801004000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix89.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SBG 10SA EXTRÉMITÉ TIGE
  • Balle en acier allié plaqué, traité thermiquement et traité thermiquement, deux pièces Rainure et trou de lubrification dans la course

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.1875 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    9 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Bronze aluminium
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6250 po
  • Diamètre de la bille
    0.9680 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Grade
    Précision
  • Matériel de course
    Acier allié 4130 - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    48000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Série
    SBG-SA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SBG 10SA
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288722687
  • CUP_NON
    662288722687
  • Poids
    0.12 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif