Motion
SBG10SA
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard SBG S, SBG, SBG SSD, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100423
N° MFRSBG10SA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard SBG S, SBG, SBG SSD, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100423
N° MFRSBG10SA
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SBG10SA PALIER LISSE SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    0.6300 po
  • Diamètre extérieur
    1.1900 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié 4130 ou 4340
  • Largeur de la bague intérieure
    0.625 po
  • Diamètre de la bille
    0.968 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    48000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 250 °F
  • Série
    Spherco®
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400183837
  • CUP_NON
    637400183837
  • Poids
    0.12 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif