Aperçu
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.4400 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement7 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié 4130 ou 4340
- Largeur de la bague intérieure0.7500 po
- Diamètre de la bille1.187 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.5930 po
- Largeur totale0.7500 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale78000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum 250 °F
- SérieSpherco®
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400183943
- CUP_NON637400183943
- Poids0.21 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques