SBG 14SA
Palier lisse sphérique 1801404000 - Alésage 0.8750 po, diamètre extérieur 1.5625 po, largeur de bague intérieure 0,8750 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100428
N° MFRSBG 14SA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique 1801404000 - Alésage 0.8750 po, diamètre extérieur 1.5625 po, largeur de bague intérieure 0,8750 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100428
N° MFRSBG 14SA
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SBG 14SA EXTRÉMITÉ TIGE
  • Balle en acier allié plaqué, traité thermiquement et traité thermiquement, deux pièces Rainure et trou de lubrification dans la course

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.5625 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    9.5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié - Placage thermotraité résistant à la corrosion
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8750 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7030 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Grade
    Précision
  • Matériel de course
    Acier allié 4130 - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    103000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Série
    SBG-SA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SBG 14SA
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288722700
  • CUP_NON
    662288722700
  • Poids
    0.26 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif