Aperçu
Description du fabricant
SBG 16SA EXTRÉMITÉ TIGE
- Balle en acier allié plaqué, traité thermiquement et traité thermiquement, deux pièces Rainure et trou de lubrification dans la course
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement9.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurBronze aluminium
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure1.0000 po
- Diamètre de la bille1.5000 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.7970 po
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- GradePrécision
- Matériel de courseAcier allié 4130 - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
- Capacité de charge statique radiale125000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- SérieSBG-SA
- Numéro de catalogue du fabricantSBG 16SA
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288722717
- CUP_NON662288722717
- Poids0.38 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité