XAM-6
XAM - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20
N° D’ARTICLE MI00100440
N° MFRXAM-6
Prix74.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
XAM - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20
N° D’ARTICLE MI00100440
N° MFRXAM-6
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
Prix74.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE XAM-6

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/16-20
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Angle de désalignement
    10 °
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    17508 lbf
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Diamètre de la bille
    0.7187 po
  • Hauteur totale
    2.6875 po
  • Série
    XAM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029045929
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.16 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    7/16-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif