XAM-10Z
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00100446
N° MFRXAM-10Z
Prix180.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00100446
N° MFRXAM-10Z
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
Prix180.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE XAM-10Z AVEC ZERK

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Angle de désalignement
    13 o
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.5620 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Série
    XAM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029045707
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.602 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/4-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif