Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Taille du filetage de la tige7/16-20
- Direction du filetageMain droite
- Angle de désalignement10 o
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier allié
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.4060 po
- Hauteur totale2.6875 po
- SérieXAM
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029045943
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.16 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage7/16-20