Motion
SBG 3SS
Palier lisse sphérique 1800302000 - Alésage 0.1900 po, diamètre extérieur 0.5625 po, largeur de bague intérieure 0,2810 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100465
N° MFRSBG 3SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique 1800302000 - Alésage 0.1900 po, diamètre extérieur 0.5625 po, largeur de bague intérieure 0,2810 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100465
N° MFRSBG 3SS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SBG 3SS EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.1900 po
  • Diamètre extérieur
    0.5625 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    11.5 °
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable
  • Largeur de la bague intérieure
    0,2810 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2180 po
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable - traité thermiquement
  • Grade
    Précision
  • Matériel de course
    Acier inoxydable série 300
  • Capacité de charge statique radiale
    4400 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 500°
  • Série
    SBG-SS
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1800302000
  • CUP_NON
    662288722724
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif