SBG3SS
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard SBG S, SBG, SBG SSD, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100466
N° MFRSBG3SS
Prix90.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard SBG S, SBG, SBG SSD, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100466
N° MFRSBG3SS
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
Prix90.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT LISSE SPHÉRIQUE SBG 3 SS

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    0.1900 po
  • Diamètre extérieur
    0.5600 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable série 300
  • Largeur de la bague intérieure
    0.281 po
  • Diamètre de la bille
    0.406 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2180 po
  • Largeur totale
    0.2810 po
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Capacité de charge statique radiale
    4400 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 750 °F
  • Série
    Spherco®
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400184254
  • CUP_NON
    637400184254
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif