Motion
SBG4SS
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard SBG S, SBG, SBG SSD, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100468
N° MFRSBG4SS
Prix90.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard SBG S, SBG, SBG SSD, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100468
N° MFRSBG4SS
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
Prix90.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SS SBG 4

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6600 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    9 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable série 300
  • Largeur de la bague intérieure
    0.343 po
  • Diamètre de la bille
    0.5 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2500 po
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Largeur totale
    0.3430 po
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Capacité de charge statique radiale
    6700 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 750 °F
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400184322
  • CUP_NON
    637400184322
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif