1800602000
Palier lisse sphérique 1800602000 - Alésage 0.3750 po, diamètre extérieur 0.8125 po, largeur de bague intérieure 0,4060 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100471
N° MFR1800602000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique 1800602000 - Alésage 0.3750 po, diamètre extérieur 0.8125 po, largeur de bague intérieure 0,4060 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100471
N° MFR1800602000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SBG 6SS EXTRÉMITÉ TIGE
  • Acier inoxydable traité thermiquement avec précision deux pièces; rainure de course en acier inoxydable à bille et trou de lubrification dans la course

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.8125 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    10 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable série 300
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable - Traité thermiquement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4060 po
  • Diamètre de la bille
    0.6560 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3120 po
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable - Traité thermiquement
  • Grade
    Précision
  • Matériel de course
    Acier inoxydable série 300
  • Capacité de charge statique radiale
    12400 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 500 °F
  • Série
    SBG-SS
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SBG 6SS
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288722755
  • CUP_NON
    662288722755
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif