Aperçu
- Acier inoxydable traité thermiquement avec précision deux pièces; rainure de course en acier inoxydable à bille et trou de lubrification dans la course
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Diamètre extérieur0.9062 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement9.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable série 300
- Matériau de l’anneau intérieurAcier inoxydable - Traité thermiquement
- Largeur de la bague intérieure0.4370 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.3430 po
- Matériau de la billeAcier inoxydable - Traité thermiquement
- GradePrécision
- Matériel de courseAcier inoxydable série 300
- Capacité de charge statique radiale14900 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 500 °F
- SérieSBG-SS
- Numéro de catalogue du fabricantSBG 7SS
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288722762
- CUP_NON662288722762
- Poids0.05 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques