SBG7SS
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard SBG S, SBG, SBG SSD, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100474
N° MFRSBG7SS
Prix119.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard SBG S, SBG, SBG SSD, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100474
N° MFRSBG7SS
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
Prix119.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT LISSE SPHÉRIQUE SBG 7 SS

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    0.4400 po
  • Diamètre extérieur
    0.9100 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6.5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable série 300
  • Largeur de la bague intérieure
    0.437 po
  • Diamètre de la bille
    0.687 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3430 po
  • Largeur totale
    0.4370 po
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Capacité de charge statique radiale
    14900 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 750 °F
  • Série
    Spherco®
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400184582
  • CUP_NON
    637400184582
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif