Aperçu
- Acier inoxydable traité thermiquement avec précision deux pièces; rainure de course en acier inoxydable à bille et trou de lubrification dans la course
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement10 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable série 300
- Matériau de l’anneau intérieurAcier inoxydable - Traité thermiquement
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Diamètre de la bille0.7810 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.3900 po
- Matériau de la billeAcier inoxydable - Traité thermiquement
- GradePrécision
- Matériel de courseAcier inoxydable série 300
- Capacité de charge statique radiale17900 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 500 °F
- SérieSBG-SS
- Numéro de catalogue du fabricantSBG 8SS
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288722779
- CUP_NON662288722779
- Poids0.07 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques