SBG8SS
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard SBG S, SBG, SBG SSD, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100476
N° MFRSBG8SS
Prix104.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard SBG S, SBG, SBG SSD, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100476
N° MFRSBG8SS
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
Votre prix104.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SS SBG 8

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable série 300
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Diamètre de la bille
    0.781 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3900 po
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Capacité de charge statique radiale
    17900 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 750 °F
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400175894
  • CUP_NON
    637400175894
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif