Aperçu
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.5600 po
- Diamètre extérieur1.0900 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement7.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable série 300
- Largeur de la bague intérieure0.526 po
- Diamètre de la bille0.875 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.4370 po
- Largeur totale0.5260 po
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Capacité de charge statique radiale23700 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum 750 °F
- SérieSpherco®
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400184797
- CUP_NON637400184797
- Poids0.09 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques