Motion
CS160LW
Tête hexagonale suiveur de came - 5.0000 po de diamètre de rouleau, 2.7500 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00100479
N° MFRCS160LW
Prix2,916.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de came - 5.0000 po de diamètre de rouleau, 2.7500 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00100479
N° MFRCS160LW
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
Prix2,916.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CS 160 SUIVI DE CAM LW

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Largeur du rouleau
    2.7500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    2.0000 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Taille du filetage
    2-12
  • Capacité de charge statique radiale
    55000 lbf
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • CUP_NON
    637400020682
  • Poids
    18.65 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif