RNA5905

NTN
RNA5905

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00100488
N° MFRRNA5905
Prix88.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA5905

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00100488
N° MFRRNA5905
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
Votre prix88.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RNA5905 ROULEAU À AIGUILLES BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6850 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    9650 lbf
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    RNA59
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359172508
  • Pays d’origine
    JP
  • Poids
    0.184 lb
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif