Aperçu
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement7.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable série 300
- Largeur de la bague intérieure1 po
- Diamètre de la bille1.5 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.7970 po
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- Largeur totale1.0000 po
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Capacité de charge statique radiale83000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum 750 °F
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400175832
- CUP_NON637400175832
- Poids0.38 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques