Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureOuvert
- Forme d’anneau extérieurBride
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Diamètre de la bride1.2500 po
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionNon évalué
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier au carbone - Boîtier durci
- Matériau de la cagePas de cage
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Rpm max.1000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Conception de diamètre extérieurBride
- SérieNice®
- Capacité de charge dynamique radiale560 lbf
- ApplicationMachinerie textile, roulettes, roulements de roues agricoles
- Numéro de catalogue du fabricantRF102214
- Détails supplémentairesRF102214 - Roulement à billes RBC Nice - À bride, 0.6250 pouces Alésage, 1.125 pouces DE, 0.500 pouces Largeur
- Numéro CUP du fabricant637400158804
- CUP_NON637400158804
- Poids0.1 lb
- Type de roulementRadial
- DescriptionRF102214 BILLE BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe RF102214 est un roulement à billes à bride de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.5000 po, ouvert pour une utilisation standard.