6836M

NSK
6836M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 225 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00100630
N° MFR6836M
Prix4,305.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6836M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 225 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00100630
N° MFR6836M
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
Prix4,305.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6836 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    60500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6836M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176075247
  • CUP_NON
    029176075247
  • Poids
    4.45 lb
  • Description
    6836 M BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6836M est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 180 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 225 mm et une largeur de 22 mm pour les applications industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif