1841605000
Palier lisse sphérique 1841605000 - Alésage 1.0000 po, diamètre extérieur 2.2500 po, largeur de bague intérieure 1.8750 po, scellé, précision, qualité robuste
N° D’ARTICLE MI00100709
N° MFR1841605000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique 1841605000 - Alésage 1.0000 po, diamètre extérieur 2.2500 po, largeur de bague intérieure 1.8750 po, scellé, précision, qualité robuste
N° D’ARTICLE MI00100709
N° MFR1841605000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BST 16LS BRG
  • Joints en caoutchouc nitrile en acier allié plaqué, deux pièces, traités thermiquement avec précision, à bille chromée traitée thermiquement

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8750 po
  • Diamètre de la bille
    1.8130 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8750 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Grade
    Précision
  • Matériel de course
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Matériau du joint
    Caoutchouc synthétique
  • Capacité de charge statique radiale
    83500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Série
    BTS-LS
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BST 16LS
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288722250
  • CUP_NON
    662288722250
  • Poids
    1.49 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif