Aperçu
Description du fabricant
BTS 16 LS BRG
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureScellé
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Largeur de la bague intérieure1.8750 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.8750 po
- Matériau de la billeAcier allié traité thermiquement; plaqué chrome
- GradeCapacité commerciale supplémentaire
- Matériau du jointCaoutchouc synthétique
- ConstructionDeux pièces métal à métal
- Largeur totale1.8750 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400180348
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité