Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement14 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale7639 lb
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.3437 po
- Diamètre de la bille0.6250 po
- SérieAW
- CUP_NON190029047183
- Poids0.09 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/16-24