Aperçu
Description du fabricant
BST 20LS BRG
- Joints en caoutchouc nitrile en acier allié plaqué, deux pièces, traités thermiquement avec précision, à bille chromée traitée thermiquement
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur2.3750 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureScellé
- Angle de désalignement9.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure1.8750 po
- Diamètre de la bille2.0000 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.8750 po
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- GradePrécision
- Matériel de courseAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Matériau du jointCaoutchouc synthétique
- Capacité de charge statique radiale94000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- SérieBTS-LS
- Numéro de catalogue du fabricantBST 20LS
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288722267
- CUP_NON662288722267
- Poids1.11 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité