1842405000
Palier lisse sphérique 1842405000 - Alésage 1.5000 po, diamètre extérieur 2.7500 po, largeur de bague intérieure 1.8750 po, scellé, précision, qualité robuste
N° D’ARTICLE MI00100721
N° MFR1842405000
Prix808.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique 1842405000 - Alésage 1.5000 po, diamètre extérieur 2.7500 po, largeur de bague intérieure 1.8750 po, scellé, précision, qualité robuste
N° D’ARTICLE MI00100721
N° MFR1842405000
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
Prix808.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BST 24LS BRG
  • Joints en caoutchouc nitrile en acier allié plaqué, deux pièces, traités thermiquement avec précision, à bille chromée traitée thermiquement

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    7.5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8750 po
  • Diamètre de la bille
    2.3750 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0000 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Grade
    Précision
  • Matériel de course
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Matériau du joint
    Caoutchouc synthétique
  • Capacité de charge statique radiale
    130000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Série
    BTS-LS
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BST 24LS
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288722274
  • CUP_NON
    662288722274
  • Poids
    1.59 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif