Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Taille du filetage de la tigeM16 x2
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision métrique
- Type de filMétrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtier15 mm
- Matériau de la billeAcier chromé
- Revêtement de finitionAcier
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale9824 lbf
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 à +248 °F
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête1 po
- Diamètre de la bille1 po
- Hauteur totale3.0000 po
- SérieSchaublin®
- Numéro CUP du fabricant637400202316
- CUP_NON637400202316
- Poids0.37 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM16x2
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation