Aperçu
Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE CW-7S AVEC GOUJON
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Taille du filetage de la tige7/16-20
- Direction du filetageMain droite
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement44 °
- Type de filUNF-2B
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale1269 lbf
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.4060 po
- Diamètre de la bille0.8125 po
- Hauteur totale2.3745 po
- SérieCW
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029022890
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.27 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage7/16-20
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité