Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille du filetage de la tige5/8-18
- Direction du filetageMain droite
- GradeCommercial
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale8050 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350°
- Diamètre de la tête1.5000 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0,5620 po
- SérieTF
- Numéro de catalogue du fabricant1431008000
- CUP_NON662288723998
- Dessin CAD
- Poids0.71 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/8-18