Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille du filetage de la tige3/4-16
- Direction du filetageMain droite
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement50 °
- Type de filUNF-2B
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale2841 lbf
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.5930 po
- Diamètre de la bille1.3125 po
- Hauteur totale3.7500 po
- SérieCW
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029022685
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids1.11 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/4-16