CM-4S
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28
N° D’ARTICLE MI00100791
N° MFRCM-4S
Price$30.97/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28
N° D’ARTICLE MI00100791
N° MFRCM-4S
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
Price$30.97/each

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE CM-4S AVEC GOUJON

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Économie/usage général
  • Angle de désalignement
    43 o
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    442 lbf
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.2500 po
  • Hauteur totale
    1.9370 po
  • Série
    CM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029021275
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/4-28

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif