Aperçu
- Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Goujon en Y mâle à filetage externe
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille du filetage de la tige#1/4-28
- Direction du filetageMain droite
- GradeCommercial
- Type de filUNF
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale1700 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Diamètre de la tête0.7500 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0.2810 po
- SérieTM
- Numéro de catalogue du fabricantTM 4Y
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288724025
- CUP_NON662288724025
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.07 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/4-28