Aperçu
Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE CW-8SZ AVEC GOUJON ET VIS
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Direction du filetageMain droite
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement48 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale1668 lb
- Diamètre de la tête1.3125 po
- Largeur de la tête0.4531 po
- Diamètre de la bille0.9375 po
- SérieCW
- CUP_NON190029048524
- Poids0.40 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/2-20
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité