Aperçu
Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE CM-5S AVEC GOUJON
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Taille du filetage de la tige5/16-24
- Direction du filetageMain droite
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement46 °
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale715 lbf
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.3120 po
- Diamètre de la bille0.6250 po
- Hauteur totale2.3125 po
- SérieCM
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029021305
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.100 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/16-24
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité