Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Direction du filetageMain droite
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement50 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale2841 lb
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.5937 po
- Diamètre de la bille1.3125 po
- SérieCW
- CUP_NON190029048463
- Poids1.11 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/4-16