TM 7Y
1420708000 Fileté mâle avec goujon mâle Extrémité de tige droite - Qualité : Commercial, Diamètre de l'alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00100825
N° MFRTM 7Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1420708000 Fileté mâle avec goujon mâle Extrémité de tige droite - Qualité : Commercial, Diamètre de l'alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00100825
N° MFRTM 7Y
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TM 7Y BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/16-20
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    5000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0,4370 po
  • Série
    TM
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1420708000
  • CUP_NON
    662288724056
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.27 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    7/16-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif