Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement22 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale3824 lb
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.3125 po
- Diamètre de la bille0.6250 po
- SérieCG
- CUP_NON190029048142
- Poids0.08 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/16-24