Aperçu
- Corps en acier allié, traité thermiquement, revêtu de protection pour une résistance à la corrosion
- Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour résister à la corrosion (acier au carbone avec doublures en PTFE)
- Bille en alliage d'acier, traitée thermiquement, plaquée chrome dur
- Le suffixe Z désigne un raccord de graissage de type Zerk
- Le suffixe vide indique qu’il n’y a pas de raccord graisseur
- Configuration féminine droite
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Taille du filetage de la tige10-32
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement13 °
- Type de filUNF-3B
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier allié
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale3733 lbf
- Diamètre de la tête0.6250 po
- Largeur de la tête0.2500 po
- Diamètre de la bille0.4375 po
- Hauteur totale1.3745 po
- SérieAW
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029018411
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.038 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage10-32