Aperçu
- Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles Course extérieure en acier au carbone en une pièce
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Taille du filetage de la tige#10-32
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision et capacité supplémentaires
- Angle de désalignement6.5
- Type de filUNF
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier allié 4130 - Traité thermiquement - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Capacité de charge statique radiale3700 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Diamètre de la tête0.6250 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0.2500 po
- SérieRA
- Numéro de catalogue du fabricantAR 3
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288718857
- CUP_NON662288718857
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.05 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage10-32