AR 7
1450700000 Extrémité filetée femelle de la tige droite - Qualité : Precision Extra Capacity, Diamètre de l'alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00100883
N° MFRAR 7
Prix363.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1450700000 Extrémité filetée femelle de la tige droite - Qualité : Precision Extra Capacity, Diamètre de l'alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00100883
N° MFRAR 7
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
Votre prix363.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AR 7 EXTRÉMITÉ TIGE
  • Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles Course extérieure en acier au carbone en une pièce

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Taille du filetage de la tige
    #7/16-20
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Angle de désalignement
    7
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4130 - Traité thermiquement - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    11000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.4370 po
  • Série
    RA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AR 7
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288718895
  • CUP_NON
    662288718895
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.19 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    7/16-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif