Motion
CG-7SZ
Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00100895
N° MFRCG-7SZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00100895
N° MFRCG-7SZ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CG-7SZ EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H AVEC GOUJON ET VIS

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Économie/usage général
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier plaqué chrome
  • Matériel de course
    Aucun
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.406 po
  • CUP_NON
    190029048166
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif