CG-8SZ
CG - Fileté femelle avec goujon mâle à l'extrémité de la tige gauche - Qualité : économique/usage général, diamètre de l'alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00100905
N° MFRCG-8SZ
Prix48.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CG - Fileté femelle avec goujon mâle à l'extrémité de la tige gauche - Qualité : économique/usage général, diamètre de l'alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00100905
N° MFRCG-8SZ
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
Prix48.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CG-8SZ EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H AVEC GOUJON&ZERK

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Économie/usage général
  • Angle de désalignement
    48 °
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    1668 lb
  • Diamètre de la tête
    1.3125 po
  • Largeur de la tête
    0.4531 po
  • Diamètre de la bille
    0.9375 po
  • Série
    CG
  • CUP_NON
    190029048173
  • Poids
    0.40 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/2-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif