TFL 8YN
1530809000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00100907
N° MFRTFL 8YN
Prix287.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1530809000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00100907
N° MFRTFL 8YN
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
Prix287.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE TFL 8YN
  • Construction commerciale en deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Filetage externe femelle Filetage à gauche Goujon en Y bronze en une pièce

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    #1/2-20
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    7400 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.5000 po
  • Série
    TF
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TFL 8YN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288724322
  • CUP_NON
    662288724322
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.44 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/2-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif